ERS5211HA アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE ENDO(遠藤照明) 50628630 ERS5211HA アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE ENDO(遠藤照明) 50628630

アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 色温度(K)5000 注文コード50628630 品番ERS5211HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は光源色・色温度など12種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します
サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。

質量(kg)4.2 レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ6000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)52.7 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-25〜+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.3 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6182 調光の可否不可 配光タイプ看板用配光(ワイドフラッド) 器具相当CDM-TP150W LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする