※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50629005 品番EA948CB-134
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,331
販売価格(税別)
1,210
エスコ品番EA948CB-134 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする