ERS3638SA アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光 ENDO(遠藤照明) 50629095 ERS3638SA アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光 ENDO(遠藤照明) 50629095

アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50629095 品番 ERS3638SA
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Ssシリーズ
最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション
オリジナル配光制御レンズによる新たな光
縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。

質量(kg)4.7 シルバー 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ 構造防雨形 仕上メタリック仕上 保護等級IP65 色温度(K)3000 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.3 取付方向任意可能 光束(Lm)4305 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4249 調光の可否不可 配光タイプ縦配光 器具相当CDM-70W
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする