ERS3771WA アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光 ENDO(遠藤照明) 50629120 ERS3771WA アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光 ENDO(遠藤照明) 50629120

アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50629120 品番 ERS3771WA
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Ssシリーズ
最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション
オリジナル配光制御レンズによる新たな光
縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。

質量(kg)4.7 白艶消 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ 構造防雨形 保護等級IP65 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.8 取付方向任意可能 光束(Lm)4720 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4435 調光の可否不可 配光タイプ縦配光 器具相当CDM-T70W
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする