※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50629285 品番EA948CB-148
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,507
販売価格(税別)
1,370
エスコ品番EA948CB-148 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)90 取付穴径(mm)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする