※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの レバー
エスコの クランプレバー
M5 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50629522
品番
EA948CD-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948CD-101
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
40
寸法B(mm)
31
材質(ねじ部)
ステンレススチール(SUS303)
取付部
おねじ
寸法G(mm)
10
表面処理(本体)
クロムメッキ
取付長(mm)
10
取付穴径(mm)
M5