アサダ
アサダの 電動工具 本体
アサダの 切断/曲げ
アサダの 切断用カッター
タイガーソー130V
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50629758
品番
RP130
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐久性大幅アップ。
大容量1,100Wでパワフル切断。
切断のスピード調整が可能。
ガイドプレートの移動が可能。
ノコ刃の逆付けが可能
電源(V)
100
電源コード(m)
2.3
用途
鉄管・既設管の切断に。
付属品
のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース
質量(kg)
3.8
切断能力(mm)
鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):〜t20
モーター
直流整流子モータ 12A/1,100W
ストローク長(mm)
29
ストローク数(min
-1
)
0〜2700
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
495×90×170
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070