アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 灯体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50629978 品番ERL8227H
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Slim Low Poleシリーズ
屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン
Φ50のスリムでシンプルなデザイン、圧迫感のないシルエットがあらゆる屋外環境に違和感なく調和。乳白グローブからの柔らかな拡散光で、屋外環境を自然にスタイリッシュに演出します。

メタリック仕上(ガンメタリック) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプJDR-miniタイプ 消費電力(W)(位相制御)5.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 保護等級IP44 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白) LEDランプ別売 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)40000
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする