※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

64mm/ 8mm [スチール製]角穴クランクハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50630107 品番EA948CE-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)8 エスコ品番EA948CE-112 寸法A(mm)64 寸法B(mm)86 寸法J(mm)40 寸法G(mm)18 寸法K(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする