ERL8223B テニスコート用ポールライト 灯体 ENDO(遠藤照明) 50630224 ERL8223B テニスコート用ポールライト 灯体 ENDO(遠藤照明) 50630224

テニスコート用ポールライト 灯体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50630224 品番 ERL8223B
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

FLOODシリーズ
コート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射
最適なプレイ環境を実現するポールライト
テニスコートに最適な配光へのこだわり
テニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。
夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり
夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。

材質アルミダイキャスト タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)280 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上黒レザー仕上 保護等級IP66 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-30〜40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 LED寿命(時間)60000 明るさ(Lm)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)40000 調光の可否不可 配光タイプフロント&ワイド配光 器具相当水銀ランプ1000W LED交換不可
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする