ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用電源ユニット
専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.7
タイプ
8000TYPE
注文コード
50630310
品番
FX444N
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
タイプ
8000TYPE
モジュール
無線モジュール付
入力電圧(V)
100〜242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
73×54×257
調光方式
無線調光タイプ
調光率(%)
5〜100