RX135NA 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明) 50630337 RX135NA 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明) 50630337

専用別置電源ユニット 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプRsシリーズ 600TYPE 注文コード50630337 品番RX135NA
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.2 タイプRsシリーズ 600TYPE 入力電圧(V)100〜242 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×39×160 調光方式非調光タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする