RX144N 専用別置電源ユニット PWM制御 ENDO(遠藤照明) 50630355 RX144N 専用別置電源ユニット PWM制御 ENDO(遠藤照明) 50630355

専用別置電源ユニット PWM制御

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプRsシリーズ 600TYPE 注文コード50630355 品番RX144N
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.4 タイプRsシリーズ 600TYPE 入力電圧(V)100〜242 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)52×39×190 調光方式PWM信号制御調光 調光率(%)5〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする