ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用電源ユニット
専用別置電源ユニット 非調光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
Rsシリーズ 900TYPE、ARCHIシリーズ 600TYPE・900TYPE、GLARE-LESSシリーズ 600TYPE、DUALシリーズ D60、COREシリーズ C100
注文コード
50630380
品番
RX361NA
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.2
タイプ
Rsシリーズ 900TYPE、ARCHIシリーズ 600TYPE・900TYPE、GLARE-LESSシリーズ 600TYPE、DUALシリーズ D60、COREシリーズ C100
入力電圧(V)
100〜242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
41×39×160
調光方式
非調光タイプ