※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50630387 品番EA948CE-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥347
販売価格(税別)
315
材質フェノール樹脂 ねじサイズM8×25mm エスコ品番EA948CE-123 寸法A(mm)40 寸法B(Φmm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50630387
2020-07-06
用途:
プレス機のハンドル
特定非営利活動法人長浜みなみ会 様 (その他業種)

コスパも良くサイズ等もピッタリでした。今後も利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする