※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA351B-1A 5m シールテープ エスコ 50630405 EA351B-1A 5m シールテープ エスコ 50630405

5m シールテープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50630405 品番EA351B-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

水道パイプのシール剤に
鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可

テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.1 エスコ品番EA351B-1A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50630405 EA351B-1A 68992297 No.95S ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアル ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアル 1箱(10巻) 959 税込1,055 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50630405
2024-08-29
用途:
もちろん水道の配管です。

どのメーカーも性能的には変わらないと思います。んらば安い方がいいです。安心して使えますよ。

対象商品:
50630405
2024-05-16
用途:
水道パーツのシール
卸売・小売業

特段記述するような点はありません。ごく至って普通です。

対象商品:
50630405
2018-07-09
用途:
冷水ポットの補修時に
その他業種

冷水ポットの補修時に使いました。
水道に使う製品なら、衛生的にも問題ないだろうとこれを選びました。

その冷水ポットは、
底が別のパーツになっていたため、貼り合わせが甘く、
使っているうちに水漏れするようになってしまったのです。
これを一旦完全に剥がして貼り直す補修を行う際に、
隙間に挟み込んで防水を強化しました。

思惑通りにうまくいきました。
ただ、使用目的が違うので、幅的に余ってはみ出しています。
幅2〜3mmの隙間に挟もうというのがそもそも無理があるのでしょうけど。

対象商品:
50630405
2023-05-02
用途:
製品のサービス品
エヌテクス 様 (製造業)

伸びが悪く、シ−リング剤としては空圧配管しか使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする