ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用電源ユニット
専用別置電源ユニット 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50630416
品番
RX424N
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
シリーズ
ARCHI:7500TYPE(ハイパワーユニバーサル5500TYPE)
入力電圧(V)
100〜242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
82×51×250
調光方式
非調光タイプ