ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用電源ユニット
専用別置電源ユニット 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50630425
品番
RX445N
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
シリーズ
ARCHI:7500TYPE
入力電圧(V)
100〜242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
63×48×257
調光方式
非調光タイプ