EFD8703W 調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50630520 EFD8703W 調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50630520

調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50630520 品番 EFD8703W
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。
気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。
ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。

用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.5 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700〜6500 ビーム角(度)85 エネルギー消費効率(Lm/W)109.4 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)58 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)952 調光率(%)1〜100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする