※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x75mm アルミ回転ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50630606 品番EA948CE-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-13 寸法A(mm)25 寸法D(mm)14 寸法B(mm)75 寸法C(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする