曜日別特売
EFD8709B 調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50630626

 

EFD8709B 調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50630626
EFD8709B 調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50630626

調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
埋込穴75(Φmm)
配光角度60(°)
内容量1台注文コード50630626品番EFD8709B
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。
気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。
ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。

用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形材質枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)質量(kg)0.4タイプ700タイプ消費電力(W)5.4定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500ビーム角(度)92エネルギー消費効率(Lm/W)98.7アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000配光角度(°)60特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)533調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする