EFD8950W 調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50630687 EFD8950W 調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50630687

調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50630687 品番 EFD8950W
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト

仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.3 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 色温度(K)2700〜6500相当 ビーム角(度)73 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)57 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)825 調光率(%)1〜100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする