仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.3
色黒
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
色温度(K)2700〜6500相当
ビーム角(度)70
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(黒艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)55
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)824
調光率(%)1〜100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可