EFD8955W 調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50630757 EFD8955W 調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50630757

調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 注文コード50630757 品番EFD8955W
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は埋込穴・色など12種類から選べます 他の種類を見る

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト

仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 材質コーン:アルミ(白艶消) 質量(kg)0.4 タイプ700タイプ 消費電力(W)7.9 定格電圧(V)100 色温度(K)2700〜6500相当 ビーム角(度)25 エネルギー消費効率(Lm/W)76.9 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)24 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)608 調光率(%)1〜100 配光タイプ広角配光 器具相当FHT24W/白熱球80W〜60W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする