仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
材質コーン:アルミ(白艶消)
質量(kg)0.3
色白
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.4
定格電圧(V)100
色温度(K)2700〜6500相当
ビーム角(度)73
エネルギー消費効率(Lm/W)97.5
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)57
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)527
調光率(%)1〜100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W〜60W
LED交換不可