EFD8961W 調光調色 一般型ベースダウンライト 400TYPE ENDO(遠藤照明) 50630845 EFD8961W 調光調色 一般型ベースダウンライト 400TYPE ENDO(遠藤照明) 50630845

調光調色 一般型ベースダウンライト 400TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50630845 品番 EFD8961W
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト

仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 材質コーン:アルミ(白艶消) 質量(kg)0.4 タイプ400タイプ 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)100 色温度(K)2700〜6500相当 ビーム角(度)58 エネルギー消費効率(Lm/W)66.9 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)51 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)328 調光率(%)1〜100 配光タイプ超広角配光 器具相当EFD13W/白熱球60W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする