用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
材質枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
質量(kg)0.4
色黒
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700〜6500
ビーム角(度)82
エネルギー消費効率(Lm/W)105.8
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)58
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)921
調光率(%)1〜100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)