仕様高気密SB形種別LEDモジュール付材質枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)質量(kg)0.4色黒タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500ビーム角(度)92エネルギー消費効率(Lm/W)98.3アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000配光角度(°)60特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)856調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)