EFD8966W 調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50630940

 

EFD8966W 調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50630940
EFD8966W 調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50630940

調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)75
配光角度(°)60
内容量1台注文コード50630940品番EFD8966W
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LEDモジュール付
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。
気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。
ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。

用途
屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.4タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500ビーム角(度)92エネルギー消費効率(Lm/W)98.3アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000配光角度(°)60特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)856調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする