種別LEDモジュール付
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.5
タイプ2000タイプ
電圧(V)対応:100〜242
消費電力(W)16.2
電源内蔵タイプ
色温度(K)4000
ビーム角(度)74
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.4
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)57
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
施工内容断熱施工不可
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)1659
調光率(%)5〜100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W×2
LED交換不可