仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.3
タイプ2000タイプ
消費電力(W)8.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
色温度(K)3500
ビーム角(度)73
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.5
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)57
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)839
調光率(%)5〜100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可