※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10x 80mm [クロームメッキ]ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50631202
品番
EA948CE-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥853
販売価格(税別)
¥
775
バスケットに入れる
材質
SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズ
M10
エスコ品番
EA948CE-25
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
16