EFD8999W 一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50631204 EFD8999W 一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50631204

一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50631204 品番 EFD8999W
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

MidPowerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。

仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 材質コーン:アルミ(白艶消) 質量(kg)0.3 タイプ2000タイプ 消費電力(W)8.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 色温度(K)3000 ビーム角(度)73 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.3 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)57 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)829 調光率(%)5〜100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする