EFD9006W 一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50631274 EFD9006W 一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50631274

一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色ナチュラルホワイト 白色 色温度(K)4000 注文コード50631274 品番EFD9006W
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は埋込穴・光源色・色温度など20種類から選べます 他の種類を見る

MidPowerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。

仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.3 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 色温度(K)4000 ビーム角(度)73 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.8 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)57 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)545 調光率(%)5〜100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W〜60W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする