曜日別特売
MFE0720X02S080 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50631368

MFE0720X02S080 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50631368
MFE0720X02S080 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50631368

座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFEMFE0720X02S080 DP1020

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はドリル径・シャンク径など117種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
7.2
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
50631368
品番
MFE0720X02S080 DP1020
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。
また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。

用途
1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。
欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。
独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
ドリル径(Φmm)
7.2
溝長(mm)
30
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
8
首下長(mm)
33.4
注意
※外周方向の切込みはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする