EFD9024W 浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2700TYPE ENDO(遠藤照明) 50631457 EFD9024W 浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2700TYPE ENDO(遠藤照明) 50631457

浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2700TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50631457 品番 EFD9024W
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

MidPowerシリーズ
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。

用途屋内・軒下兼用形 種別LEDモジュール付 材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.7 タイプ2700タイプ 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)21 電源内蔵タイプ 構造防雨形 色温度(K)4000 ビーム角(度)90 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)60 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)2419 調光率(%)5〜100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W×2/水銀ランプ100W LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白)
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする