※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
M10x 85mm [クロームメッキ]回転ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50631498
品番
EA948CE-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
材質
SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズ
M10
エスコ品番
EA948CE-33
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
16