用途屋内・軒下兼用形
仕様LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)
材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)0.6
色白
タイプ2000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)16.2
電源内蔵タイプ
構造防雨形
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)58
ビーム角度(°)85
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)1782
調光率(%)5〜100
調光の可否可
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W×2
LED交換不可
下面カバー樹脂(乳白)
カットオフアングル(グレア)15°
調色の可否不可