※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x107mm [クロームメッキ]回転ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50631552 品番EA948CE-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,893
販売価格(税別)
2,630
材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CE-34 寸法A(mm)32 寸法D(mm)20 寸法B(mm)107 寸法C(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする