EFD9034W 浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 50631554 EFD9034W 浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 50631554

浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50631554 品番 EFD9034W
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MidPowerシリーズ
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。

用途屋内・軒下兼用形 仕様LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付) 材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.6 タイプ2000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)16.2 電源内蔵タイプ 構造防雨形 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.7 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)58 ビーム角度(°)85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)1762 調光率(%)5〜100 調光の可否 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W×2 LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白) カットオフアングル(グレア)15° 調色の可否不可
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする