EFD9037W 浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE ENDO(遠藤照明) 50631588 EFD9037W 浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE ENDO(遠藤照明) 50631588

浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50631588 品番 EFD9037W
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MidPowerシリーズ
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン
天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。
少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。
ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。

用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.6 タイプ1600タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)13.7 電源内蔵タイプ 構造防雨形 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 ビーム角度(°)90 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)1484 調光率(%)5〜100 調光の可否 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消) カットオフアングル(グレア)15° 調色の可否不可
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする