※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50631613
品番
EA948CE-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
材質
SUS303
ねじサイズ
M5
エスコ品番
EA948CE-41
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
8