※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50631647
品番
EA948CE-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
材質
SUS303
ねじサイズ
M6
エスコ品番
EA948CE-42
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
10