※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M 8x 68mm [ステンレス製]回転ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50631674 品番EA948CE-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質SUS303 ねじサイズM8 エスコ品番EA948CE-43 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)68 寸法C(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする