用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)0.6
色白
タイプ1600タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)13.7
電源内蔵タイプ
構造防雨形
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.1
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)58
ビーム角度(°)82
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1399
調光率(%)5〜100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT42W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
カットオフアングル(グレア)15°