※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8 x 60mm [ナイロン製 ]回転ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50631717 品番EA948CE-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM8×13mm 仕様雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-51 寸法A(mm)18 寸法D(mm)21 寸法B(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする