※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
M8 x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50631735
品番
EA948CE-52
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
材質
グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズ
M8×14mm
仕様
雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番
EA948CE-52
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
22.5
寸法B(mm)
77