※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
M 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50631823
品番
EA948CE-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
材質
グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズ
M6
仕様
雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番
EA948CE-61
寸法A(mm)
18
寸法E(mm)
8.9
寸法B(mm)
59.5