仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5色白タイプ1000タイプ消費電力(W)8.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)110光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)58ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)946調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°