※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8 x 96mm [折曲型 ]回転ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50631875 品番EA948CE-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,124
販売価格(税別)
2,840
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM8 仕様雌ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-63 寸法A(mm)28 寸法E(mm)8.4 寸法B(mm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする